항목 | 에어 체인 호이스트 |
공기 소비 | 48SCFM |
공기 압력 | 90의 PSI |
브레이크 | 신발 종류 |
색상 | 빨간색 |
Control | 펜던트 스로틀 |
마감재 | 페인트 |
하우징 길이 | 12.125 " |
하우징 폭 | 10.187 " |
인 레트 크기 | 3 / 8 "NPT |
승강기 | 10 피트 |
리프트 속도 | 오후 45시 |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
최소 후크 사이 | 15.25 " |
전체 길이 | 12.125 " |
전체 폭 | 10.187 " |
리빙 | 1 |
현탁 | 후크 |
선박 중량 (kg) | 21.04 |
선박 높이 (cm) | 41.91 |
선박 길이 (cm) | 55.12 |
선박 폭 (cm) | 36.07 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.