항목 | Hytrel (R) 거미 |
숙박 시설 | 1/2도 각도 및 0.015 "의 평행 오정렬 |
색상 | 탄 |
커플 링 크기 | L070 |
커플 링 무게 (Lb.) | 0.015 |
높이 | 1.339 " |
100RPM에서 HP 등급 | 0.18 |
1200RPM에서 HP 등급 | 2.17 |
1800RPM에서 HP 등급 | 3.25 |
3600RPM에서 HP 등급 | 6.51 |
길이 | 0.437 " |
맥스. 각도 오정렬 | 1.5 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.015 |
최대 RPM | 14,000 |
최대. 토크 | 114파운드 |
서비스 가능한 온도. 범위 (F) | -59.8도 ~ 69.8도 F |
샤프트 직경 범위 (In.) | 1 / 4 - 3 / 4 |
토크 | 44.1파운드 |
타입 | Hytrel 거미 |
폭 | 1.339 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 4016996050 |
원산지 | CN |
모델 | 커플 링 크기 | 높이 | 길이 | 최대 RPM | 최대. 토크 | 토크 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29HZ13 | L150 | 1.063 " | 0.433 " | 5000 | 3708파운드 | 1260파운드 | 1.063 " | ₩ 167,877 | |
29HZ14 | L110 | 3.287 " | 0.748 " | 5000 | 2268파운드 | 788파운드 | 3.287 " | ₩ 154,980 | |
29HZ15 | L099 / L100 | 2.52 " | 0.63 " | 7000 | 860/1134 인치-파운드 | 315/415 인치-파운드 | 2.52 " | ₩ 112,962 | |
29HZ17 | L075 | 1.732 " | 0.441 " | 11,000 | 227파운드 | 88.2파운드 | 1.732 " | ₩ 39,445 | |
29HZ18 | L090 / L095 | 2.087 " | 0.441 " | 9000 | 401/561 인치-파운드 | 145/189 인치-파운드 | 2.087 " | ₩ 57,172 | |
29HZ19 | L190 | 4.469 " | 0.866 " | 9000 | 4680파운드 | 1702파운드 | 4.469 " | ₩ 194,267 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.