DAYTON 26Y489 왜건 트럭 성능 데크 24x36 용량 1000파운드
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 왜건 트럭 |
색상 | 빨간색 |
건설 | 용접 강철 |
데크 높이 | 11.25 " |
데크 길이 | 36 " |
데크 유형 | 천공 된 강철 |
데크 폭 | 24 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 12 |
핸들 타입 | 오프셋 T |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
전체 높이 | 12.75 " |
전체 길이 | 68 " |
전체 폭 | 24 " |
휠 지름 | 10 " |
휠 타입 | 단단한 고무 |
휠 너비 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 45 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
모델 | 전체 길이 | 데크 높이 | 데크 길이 | 전체 폭 | 휠 지름 | 휠 타입 | 휠 너비 | 데크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26Y457 | 50 " | 16.5 " | 48 " | 24 " | 12 " | 몰드 온 고무 | 2.5 " | 플러시 | ₩ 979,597 | |
26Y458 | 62 " | 16.5 " | 60 " | 30 " | 12 " | 몰드 온 고무 | 2.5 " | 플러시 | ₩ 1,133,842 | |
26Y459 | 74 " | 16.5 " | 72 " | 36 " | 12 " | 몰드 온 고무 | 2.5 " | 플러시 | ₩ 1,285,900 | RFQ
|
26Y460 | 50 " | 16.5 " | 48 " | 24 " | 12 " | 완전 공압 | 3.5 " | 플러시 | ₩ 893,322 | |
26Y461 | 62 " | 16.5 " | 60 " | 30 " | 12 " | 완전 공압 | 3.5 " | 플러시 | ₩ 1,107,732 | |
26Y462 | 74 " | 16.5 " | 72 " | 36 " | 12 " | 완전 공압 | 3.5 " | 플러시 | ₩ 1,290,765 | RFQ
|
26Y465 | 50 " | 16.5 " | 48 " | 30 " | 12 " | 완전 공압 | 3.5 " | 플러시 | ₩ 1,030,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.