항목 | 업라이트 진공 |
A | 12 |
부대 유형 | 더트 컵 |
생산 능력 | 2 개 qt. |
청소 경로 | 13 " |
필터 유형 | HEPA |
가구 가드 | 가능 |
처리 | 기능성 |
높이 조정 | 수동 5- 포지션 |
후드 높이 | 5" |
순 무게 | 15.7의 파운드 |
플러그 | 3 선 |
전원 코드 길이 | 50ft. |
UPC | 190735200353 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 10.58 |
선박 높이 (cm) | 81.53 |
선박 길이 (cm) | 40.39 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
HS 코드 | 8508110000 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.