DAYTON 24PR72 콘덴서 팬 모터 1 Hp 1140 Rpm 60hz
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콘덴서 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5.625 " |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 오픈 에어 오버 |
Frame | 56YZ |
완전 부하 암페어 | 4.3-4.3/2.1 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
리드 길이 | 6" |
길이 덜 샤프트 | 9.75 " |
맥스. 주변 온도. | 70도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 수직 샤프트 위로 |
모터 장착 유형 | 밴드 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 콘덴서 팬 |
모터 열 보호 | T-STAT |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 밴드 |
명판 RPM | 1140 |
공칭 효율성 | 0.83 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 15.75 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1101-1200 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 5.625 " |
샤프트 방향 | Up |
샤프트 유형 | 평면 |
열 보호 | 온도 조절 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
선박 높이 (cm) | 27.62 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 주변 온도. | 몸 Dia. | Duty | 모터 응용 | 모터 장착 위치 | 모터 서브 애플리케이션 | 모터 열 보호 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24PR70 | 60도 C | 5.625 " | 연속 에어 오버 | HVAC/R | 수직 샤프트 위로 | 콘덴서 팬 | T-STAT | 밴드 | ₩ 1,366,382 | ||
24PR71 | 70도 C | 5.625 " | 연속 에어 오버 | HVAC/R | 수직 샤프트 위로 | 콘덴서 팬 | T-STAT | 밴드 | ₩ 1,359,925 | ||
24PR73 | 60도 C | 5.625 " | 연속 에어 오버 | HVAC/R | 수직 샤프트 위로 | 콘덴서 팬 | T-STAT | 밴드 | ₩ 1,475,530 | ||
24PR74 | 70도 C | 5.625 " | 연속 에어 오버 | HVAC/R | 수직 샤프트 위로 | 콘덴서 팬 | T-STAT | 밴드 | ₩ 1,134,700 | ||
24PR75 | 70도 C | 5.625 " | 연속 에어 오버 | HVAC/R | 수직 샤프트 위로 | 콘덴서 팬 | T-STAT | 밴드 | ₩ 844,182 | ||
24PR76 | 60도 C | 5.625 " | 연속 에어 오버 | HVAC/R | 수직 샤프트 위로 | 콘덴서 팬 | 자동차 | Base | ₩ 1,454,565 | ||
24PR77 | 70도 C | 5.625 " | 연속 에어 오버 | HVAC/R | 수직 샤프트 위로 | 콘덴서 팬 | T-STAT | Base | ₩ 1,430,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.