항목 | AC 기어 모터 부품 모터 |
베어링스 | 공 |
완전 부하 암페어 | 1.4 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 6 13 / 32 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1550 |
전체 길이 | 7.437 " |
상 | 1 |
RPM 범위 | 1501-1600 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1" |
스터드 위치 | 샤프트 엔드 |
스터드 수량 | 4 |
전압 | 220 |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.