그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모터 장착베이스 |
볼트 크기 | 5 / 16 " |
색상 | 회색 |
마감재 | 구운 에나멜 |
NEMA 프레임용 | 4.4" 프레임 |
높이 | 2 15 / 16 " |
길이 | 4.375 " |
자재 | 각인 된 강철 |
장착 구멍 OC W | 4-1 / 4 인치 |
반지 Dia. | 2-1 / 2 인치 |
링 투 링 센터 | 4-1 / 4 " |
샤프트 높이 (인치) | 3 |
UPC | 190735169230 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8302496085 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 돛대 직경(인치) | 생산 능력 | 색상 | 자재 | 실장 형 | 링 투 링 센터 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F191 | - | - | 회색 | 각인 된 강철 | - | 3-15 / 16 " | - | 6" | ₩ 53,182 | ||
22F192 | - | - | 회색 | 각인 된 강철 | - | 4-1 / 4 " | - | 5" | ₩ 53,182 | ||
22F193 | - | - | 회색 | 각인 된 강철 | - | 4-1 / 4 " | - | 6" | ₩ 53,182 | ||
22F194 | - | - | 회색 | 각인 된 강철 | - | 4-3 / 8 " | - | 6" | ₩ 53,182 | ||
22F205 | - | - | 회색 | 각인 된 강철 | - | 3-15 / 16 " | - | 6" | ₩ 55,212 | ||
22F207 | - | - | 회색 | 각인 된 강철 | - | 4-3 / 8 " | - | 6" | ₩ 53,182 | ||
33N382 | 2.88 | 0.25 톤 | 은 | 용접 스테인리스 | 받침대/소켓 | - | 받침대/소켓 | - | ₩ 1,151,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.