그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모터 장착베이스 |
볼트 크기 | 5 / 16 " |
색상 | 회색 |
마감재 | 구운 에나멜 |
NEMA 프레임용 | 42 |
높이 | 3.375 " |
길이 | 4 13 / 16 " |
자재 | 각인 된 강철 |
장착 구멍 OC W | 4-1 / 4 인치 |
반지 Dia. | 2-1 / 2 인치 |
링 투 링 센터 | 4-3 / 4 " |
샤프트 높이 (인치) | 3-1/2 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8302496085 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.