항목 | 단일 턱 |
건설 | 강철 |
드럼 용량 | 30, 55 또는 85 갤런 |
드럼 회전 | 0 학위 |
마감재 | 분말 코팅 |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
드럼 수 | 1 |
전체 높이 | 31 " |
전체 길이 | 17 " |
전체 폭 | 16 " |
회전 각 | 0 학위 |
타입 | 수직선 |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8431390080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.