그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레이디 얼 볼 베어링 |
ABEC 공차 | 1 |
베어링 소재 | 크롬 스틸 |
베어링 유형 | 이중 밀봉 |
보어 직경. | 25mm |
보어 공차 | + 0 / -10 마이크론 |
케이지 재질 | 크롬 스틸 |
산업 번호 | 6205-2RS |
윤활제/루브리컨트 | 그리스 |
최대 RPM | 12000 |
외부 Dia. | 52mm |
외부 Dia. 공차 | + 0 / -13 마이크론 |
씰 재질 | 니트릴 고무 |
폭 | 15mm |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8482105048 |
원산지 | CN |
모델 | 베어링 유형 | 보어 직경. | 산업 번호 | 최대 RPM | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZGB8 | 이중 차폐 | 0.125 " | R2ZZ | 56000 | 0.375 " | 0.156 " | ₩ 6,125 | |
1ZGB9 | 이중 차폐 | 0.125 " | R2AZZ | 53000 | 0.5 " | 0.171 " | ₩ 6,475 | |
1ZGC1 | 이중 차폐 | 0.187 " | R3ZZ | 43000 | 0.5 " | 0.196 " | ₩ 9,782 | |
1ZGC2 | 이중 차폐 | 0.25 " | R4ZZ | 38000 | 0.625 " | 0.196 " | ₩ 9,625 | |
1ZGC3 | 이중 차폐 | 0.25 " | R4AZZ | 36000 | 0.75 " | 0.281 " | ₩ 9,712 | |
1ZGC4 | 이중 차폐 | 0.375 " | R6ZZ | 32000 | 0.875 " | 0.281 " | ₩ 9,170 | |
1ZGC5 | 이중 차폐 | 0.5 " | R8ZZ | 13000 | 1.125 " | 0.312 " | ₩ 14,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.