항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.300 인치 SP | 1457 |
CFM @ 0.400 인치 SP | 1340 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 1319 |
CFM @ 0.600 인치 SP | 1301 |
CFM @ 0.700 인치 SP | 1230 |
CFM @ 0.800 인치 SP | 1117 |
CFM @ 0.900 인치 SP | 715 |
CFM 범위 | 1457 ~ 715 @ 0.300 인치 SP ~ 0.900 인치 SP |
배출 높이 (인치) | 10.25 |
방전 폭 (인치) | 11-13/16 |
드라이브 유형 | 직접 |
각주 | # 모터 과부하 상태 |
완전 부하 암페어 | 4.9 |
하우징 깊이 | 15 " |
하우징 마감 | 회색 |
하우징 높이 | 15 9 / 32 " |
주택 자재 | 강철 |
하우징 폭 | 12 5 / 16 " |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 1/4 |
모터 RPM | 986 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
설치 | 다중 위치 |
상 | 하나의 |
속도 | 1 |
속도 제어 가능 | 아니 |
타입 | 조립 됨, 이중 입구 전방 곡선, 직접 구동, 모터 포함 |
전압 | 115 |
휠 지름 | 9 7 / 16 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 9.437 " |
선박 중량 (kg) | 13.88 |
선박 높이 (cm) | 41.66 |
선박 길이 (cm) | 49.02 |
선박 폭 (cm) | 48.77 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | CN |
모델 | 방전 폭 (인치) | CFM @ 0.300 인치 SP | CFM @ 0.500 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 하우징 깊이 | 하우징 높이 | 하우징 폭 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XJX7 | 9.125 | 1009 | 1001 | 3.7 | 12-9 / 16 " | 12.75 " | 9.75 " | 1/6 | ₩ 692,195 | |
1XJX9 | 11-13/16 | 1638 1516 1368 1132 | 1545 1437 1280 1083 | 6.9 | 15 " | 15 9 / 32 " | 12 5 / 16 " | 1/3 | ₩ 985,985 | |
1XJY1 | 10.5 | - | - | 9.0 | 16-9 / 16 " | 17 5 / 16 " | 11.5 " | 1/2 | ₩ 1,089,637 | |
1XJY2 | 13-1/16 | - | - | 9.0 | 16-9 / 16 " | 17 5 / 16 " | 14 1 / 16 " | 3/4 | ₩ 1,331,102 | |
1XJY3 | 12.187 | - | - | 15.3 | 19-9 / 32 " | 20 5 / 16 " | 13 5 / 16 " | 1 | ₩ 1,440,740 | |
1XJY4 | 12.187 | - | - | 7.2/6.9 | 19-9 / 32 " | 20 5 / 16 " | 13 5 / 16 " | 1 | ₩ 1,440,740 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.