그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
보어 직경. | 5 / 8 " |
캡 나사 크기 | # 10-32 |
칼라 스타일 | 집게 |
치수 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
내부 Dia. | 5 / 8 " |
자재 | 스테인리스 강 |
조각 수 | 1 |
외부 Dia. | 1 5 / 16 " |
나사 크기 | # 10-32 |
고정 나사 크기 | # 10-32 |
타입 | 원피스 클램프 |
폭 | 7 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 3.3 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 캡 나사 크기 | 고정 나사 크기 | 타입 | 폭 | 마감재 | 내부 Dia. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F456 | 1 / 4 "-28 | 1" | 1 / 4-28 | 1 / 4-28 | 원피스 클램프 | 1 / 2 " | - | 1" | 1 | ₩ 29,207 | ||
1F462 | # 10-32 | 5 / 8 " | # 10-32 | # 10-32 | 원피스 클램프 | 7 / 16 " | - | 5 / 8 " | 1 | ₩ 20,667 | ||
1F464 | # 8-32 | 1 / 2 " | # 8-32 | # 8-32 | 원피스 클램프 | 13 / 32 " | - | 1 / 2 " | 1 | ₩ 18,462 | ||
1F480 | 1 / 4 "-28 | 1.5 " | 1 / 4-28 | 1 / 4-28 | 원피스 클램프 | 9 / 16 " | - | 1.5 " | 1 | ₩ 50,382 | ||
1F488 | 5 / 16 "-18 | 1" | - | 5 / 16-18 | 고정 나사 | 5 / 8 " | - | 1" | 1 | ₩ 24,762 | ||
1F490 | 5 / 16 "-18 | 1" | 5 / 16-18 | 5 / 16-18 | 고정 나사 | 5 / 8 " | 아연 도금 | 1" | 100 | ₩ 381,902 | ||
1F492 | 5 / 16 "-18 | 7 / 8 " | - | 5 / 16-18 | 고정 나사 | 9 / 16 " | - | 7 / 8 " | 1 | ₩ 23,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.