그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 베개 블록 베어링 |
베어링 소재 | 브론즈 |
베어링 유형 | 베개 블록 |
볼트 구멍 크기 | 5 / 16 " |
볼트 크기 | 5 / 16 " |
보어 직경. | 1 / 2 " |
동적 부하 용량 | 50,000의 파운드 |
마감재 | 없음 |
주택 자재 | 아연 다이 캐스트 |
끼워 넣다 | 플랜지 슬리브 베어링 |
재료 삽입 | 브론즈 |
삽입 유형 | 소매 |
잠금 유형 | 없음 |
장착 구멍 중심 | 4.25 " |
샤프트 센터에 장착 표면 | 1" |
볼트 수 | 2 |
전체 높이 | 1.875 " |
전체 길이 | 3-9 / 16 " |
전체 폭 | 1.125 " |
온도. 범위 | -5도 ~ 220도 F |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8483208040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 끼워 넣다 | 베어링 소재 | 볼트 구멍 크기 | 재료 삽입 | 잠금 유형 | 장착 구멍 중심 | 샤프트 센터에 장착 표면 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F618 | - | 고체 초고 분자량 폴리에틸렌 | 7 / 16 " | UHMW-PE | 없음 | 5.5 " | 1.437 " | 2.75 " | ₩ 154,227 | ||
1F620 | - | 고체 초고 분자량 폴리에틸렌 | 7 / 16 " | UHMW-PE | 없음 | 5.25 " | 1-5 / 16 " | 2.5 " | ₩ 137,602 | ||
1F622 | - | 고체 초고 분자량 폴리에틸렌 | 7 / 16 " | UHMW-PE | 없음 | 4.75 " | 1.187 " | 2.187 " | ₩ 155,522 | ||
1F626 | 플랜지 슬리브 베어링 | 브론즈 | 5 / 16 " | 브론즈 | 없음 | 4.25 " | 1" | 1.875 " | ₩ 59,815 | ||
1F628 | 플랜지 슬리브 베어링 | 브론즈 | 5 / 16 " | 브론즈 | 없음 | 4.25 " | 1" | 1.875 " | ₩ 45,097 | ||
1F632 | UHMW-PE 볼 | 초고 분자량 폴리에틸렌 | 3 / 8 " | UHMW-PE | 없음 | 4" | 1" | 2" | ₩ 89,757 | ||
1F634 | UHMW-PE 볼 | 초고 분자량 폴리에틸렌 | 3 / 8 " | UHMW-PE | 없음 | 3" | 1" | 2" | ₩ 49,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.