항목 | 공압 진동기 |
빈 무게 용량 | 2420의 파운드 |
80 PSI에서 CFM | 9.9 |
dB @ 80psi | 76 |
Duty | 끊임없는 |
힘 등급 | 242의 파운드 |
주택 자재 | 알류미늄 |
입구 포트 | 1 / 4 "NPT |
최대. 압력 | 90의 PSI |
최대 온도 | 360도 F |
설치 | 모든 위치 |
마운팅 플레이트 | 아니 |
머플러 | 포함 사항 |
아울렛 포트 | 1/4 "BSPP |
전체 높이 | 2.5 " |
전체 길이 | 4.5 " |
전체 폭 | 2" |
60psi에서 속도 | 17,000VPM |
80psi에서 속도 | 19,500VPM |
진동기 유형 | 공 |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8412390040 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.