항목 | 캐비닛 공급 팬 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
베어링 유형 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 13,913 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 12,435 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 10110 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 6637 |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 RPM | 619 |
프레임 재질 | 아연 도금 강판 |
완전 부하 암페어 | 4.6-4.2/2.1 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA 프리미엄 등급 |
높이 | 40.25 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. BHP | 1.73 |
최대 깊이 | 34-5 / 8 " |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 HP | 1.5 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 삼상 |
장착 위치 | 수직선 |
블레이드 수 | 5 |
상 | 3 |
프로펠러 직경 | 36 " |
프로펠러 재료 | 날조 된 강철 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 21 |
타입 | 조립 된 벨트 드라이브 |
전압 | 208-230/460 |
폭 | 40.25 " |
선박 중량 (kg) | 141.17 |
선박 높이 (cm) | 122.68 |
선박 길이 (cm) | 110.49 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.