그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 마운트 베어링 |
베어링 소재 | 52100 스틸 |
베어링 유형 | 플랜지 마운트 |
볼트 구멍 크기 | 7 / 16 " |
볼트 크기 | 7 / 16 " |
보어 직경. | 3 / 4 " |
치수 B | 5" |
차원 C | 4" |
치수 D | 3" |
치수 E | 4 |
치수 F | 1.75 " |
치수 H | 3/32 |
치수 J | 7/16 |
치수 L | 1-3/4 |
동적 부하 용량 | 2,877의 파운드 |
마감재 | 도금되는 녹 증거 |
주택 자재 | 프레스 스틸 |
끼워 넣다 | 볼 베어링 |
재료 삽입 | 52100 크롬 스틸 |
삽입 유형 | 공 |
잠금 유형 | 고정 나사 |
장착 구멍 중심 | 4" |
볼트 수 | 2 |
전체 높이 | 1.75 " |
전체 길이 | 5" |
전체 폭 | 3" |
정적 부하 용량 | 1,479의 파운드 |
온도. 범위 | -30도 ~ 200도 F |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8482101040 |
원산지 | US |
모델 | 치수 E | 베어링 소재 | 볼트 구멍 크기 | 치수 F | 치수 H | 치수 J | 동적 부하 용량 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A396 | 2.5 | 52100 스틸 | 9 / 32 " | 1-1 / 16 " | 1/2 | 9/32 스퀘어 | 2,152의 파운드 | 녹 방지 도금 | ₩ 78,540 | |
1A397 | 2.5 | 52100 스틸 | 9 / 32 " | 1-1 / 16 " | 1/2 | 9/32 스퀘어 | 2,152의 파운드 | 녹 방지 도금 | ₩ 73,045 | |
1A398 | 2-13/16 | 52100 스틸 | 11 / 32 " | 1.125 " | 1/2 | 11/32 스퀘어 | 2,877의 파운드 | 녹 방지 도금 | ₩ 78,540 | |
1A399 | 3 | 52100 스틸 | 11 / 32 " | 1.187 " | 1/2 | 11/32 스퀘어 | 3,153의 파운드 | 녹 방지 도금 | ₩ 53,865 | |
1A400 | 4 | 52100 스틸 | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 2,877의 파운드 | 도금되는 녹 증거 | ₩ 66,027 | |
1A401 | 4 | 52100 스틸 | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 2,877의 파운드 | 도금되는 녹 증거 | ₩ 66,027 | |
1A403 | 4 | 52100 스틸 | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 3,153의 파운드 | 도금되는 녹 증거 | ₩ 76,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.