그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 줄무늬 V- 벨트 |
벨트 타입 | B |
건설 | 강화 된 타이 밴드 |
산업 번호 | 6 / B54 |
자재 | 고무 함침 패브릭 커버 (고강도 인장 코드 포함) |
갈비뼈 수 | 6 |
외부 길이 | 57.75 " |
온도. 범위 | -22도 ~ 194도 F |
두께 | 1 / 2 " |
상단 너비 | 4" |
선박 중량 (kg) | 2.52 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 4010313000 |
원산지 | ID |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.