그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | V- 벨트 |
벨트 타입 | 3V |
건설 | 포장 |
산업 번호 | 3V900 |
자재 | 천연 / 합성 고무 혼합 |
갈비뼈 수 | 1 |
외부 길이 | 90 " |
온도. 범위 | -22도 ~ 194도 F |
두께 | 5 / 16 " |
상단 너비 | 3 / 8 " |
UPC | 190735124222 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 4010333000 |
원산지 | ID |
모델 | 벨트 타입 | 산업 번호 | 자재 | 외부 길이 | 두께 | 상단 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13V704 | 3V | 3V250 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 25 " | 5 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 19,897 | |
13V705 | 3V | 3V265 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 26.5 " | 5 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 20,125 | |
13V706 | 3V | 3V280 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 28 " | 5 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 21,647 | |
13V707 | 3V | 3V300 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 30 " | 5 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 22,277 | |
13V708 | 3V | 3V315 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 31.5 " | 5 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 23,135 | |
13V709 | 3V | 3V335 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 33.5 " | 5 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 23,362 | |
13V710 | 3V | 3V355 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 35.5 " | 5 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 22,855 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.