항목 | 접점 블록 |
AC 접점 등급 | 10V에서 600A |
연락처 양식 | 1NO, 1NC |
전기 연결 | 12 AWG |
IP 등급 | 67 |
NEMA 평가 | 3, 4, 4X, 6P, 13 |
온도 운영. | -20도 ~ 185도 F |
UPC | 190735116364 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
12T902 | 2NO, 2NC | ₩ 91,735 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.