항목 | 연료 호스 |
지름 | 1" |
입구 | 1 인치 NPT |
길이 | 12ft. |
자재 | 고무 |
최대. 압력 | 50의 PSI |
조작 | 온도 등급 -30 ~ 140 Deg F |
콘센트 | 1 인치 NPT |
크기 | 1" |
타입 | 안티 정적 |
UPC | 190735114728 |
선박 중량 (kg) | 2.86 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 35.81 |
HS 코드 | 4009320050 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 입구 | 콘센트 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12F731 | 3 / 4 " | 3 / 4 "NPT | 3 / 4 "NPT | 3 / 4 " | ₩ 106,067 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.