항목 | 원심 펌프 |
A | 25.6-24.4 / 12.2 |
베어링 유형 | 이중 밀봉 볼 베어링 |
베어링스 | 이중 밀봉 볼 베어링 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 113 @ 165 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 147 ~ 171 @ 138 ~ 101 Ft. |
드레인 플러그 | 쉽게 접근 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 215JM |
높이 | 13.25 " |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 스테인리스 강 |
임펠러 유형 | 에워싸는 |
입구 | 2-1 / 2 NPT |
입구 압력 | 100 PSI |
길이 | 24 " |
맥스. Dia. 고체 | 0.35 " |
맥스. 유체 점도 | 100 년 SSU |
맥스. 머리 | 190 포트 |
맥스. 액체 온도. | 200 F |
최대. 압력 | 82 PSI |
맥스. 비중 | 1.0 |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 3 단계 |
NEMA/IEC 프레임 | 215JM |
콘센트 | 2 NPT |
상 | 3 |
포트 회전 | 4 위치 증분 |
나사 재질 | 스테인리스 강 |
인감 신청 | 씰 구성 요소 재료와 호환되는 불연성 및 비연 마성 액체 |
씰 재질 | 탄소 세라믹, Viton, 304 스테인리스 스틸 |
씰 타입 | Mechanical |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 재질 | 강철 |
타입 | 직진 |
전압 | 208-230/460 |
벌 류트 재료 | 스테인리스 강 |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 스틸, 탄소, 세라믹, Viton |
폭 | 13.15 " |
선박 중량 (kg) | 100.76 |
선박 높이 (cm) | 41.15 |
선박 길이 (cm) | 72.39 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 8413702015 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.