DAYTON 11X855 V-벨트 밴드 5/d195
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 줄무늬 V- 벨트 |
벨트 타입 | D |
건설 | 강화 된 타이 밴드 |
산업 번호 | 5 / D195 |
자재 | 고무 함침 패브릭 커버 (고강도 인장 코드 포함) |
갈비뼈 수 | 5 |
외부 길이 | 201.125 " |
온도. 범위 | -22도 ~ 194도 F |
두께 | 27 / 32 " |
상단 너비 | 6.25 " |
선박 중량 (kg) | 22.95 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 4010391000 |
원산지 | ID |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.