항목 | 엔진 구동 반 쓰레기 펌프 |
케이싱 어댑터 | SG 연성 |
체크 밸브 | 좋은 |
연결 | 2 "X 2" |
엔진 브랜드 | 혼다 GX120 OHV |
엔진 RPM | 3600 |
엔진 크기 | 118cc |
엔진 / 모터 유형 | 가스 |
연료 형태 | 가솔린 |
GPH | 9480 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 148 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 133 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 124 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 110 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 98 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 82 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 61 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 41 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 14 |
높이 | 16 15 / 16 " |
HP | 3.5 |
점화 유형 | 반동 시작 |
임펠러 | SG 연성 |
임펠러 재질 | 구상 흑연 연성 |
임펠러 유형 | 세미 오픈 |
입구 | 2 인치 NPT |
길이 | 20 7 / 64 " |
자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | 158 |
맥스. 머리 | 95 포트 |
최대. 압력 | 41.1 PSI |
맥스. 흡입 리프트 (Ft.) | 26 |
기계적 밀봉 | 실리콘 카바이드 / Buna |
NPT 포트 | 2 입력 |
콘센트 | 2 인치 NPT |
롤바 프레임 | 강철 |
씰 재질 | 좋은 |
자기 충족 | 가능 |
센서 유형 | 가능 |
고체 처리 용량 (인치) | 3/4 |
탱크 용량 | 2.66 Qt. |
온도. 범위 | 35 ~ 105 F |
타입 | 반 쓰레기 |
볼 류트 / 마모 플레이트 | SG 연성 |
폭 | 15 15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 26.21 |
선박 높이 (cm) | 41.15 |
선박 길이 (cm) | 51.05 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8413702015 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.