DAYTON 엔진 구동 세미 쓰레기 펌프
스타일 | 모델 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 연결 | 엔진 브랜드 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 높이 | HP | 입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11G234 | 82 | 2 "X 2" | 혼다 GX120 OHV | 61 | 41 | 16 15 / 16 " | 3.5 | 2 인치 NPT | ₩ 1,350,370 | |
B | 11G235 | 115 | 3 "X 3" | 혼다 GX160 OHV | 78 | 31 | 18 13 / 16 " | 4.8 | 3 인치 NPT | ₩ 1,769,075 | |
C | 11G236 | 216 | 4 "X 4" | 혼다 GX240 OHV | 171 | 112 | 26 13 / 32 " | 7.1 | 4 인치 NPT | ₩ 3,017,420 |
엔진 구동 세미 쓰레기 펌프
Dayton 엔진 구동식 반 쓰레기 펌프는 범용 탈수, 살포, 세척, 관개 및 농업용으로 설계되었습니다. 전체 중량을 줄이기 위한 알루미늄 구조와 헤드의 363피트에서 최대 10gpm의 유속을 제공하는 반개방형 회전 타원체 흑연 연성 임펠러가 특징입니다. 이 펌프는 방수, 유밀 및 방진 씰링을 위해 실리콘 카바이드/Buna 씰과 통합되어 있습니다. 최대 41.1psi의 압력을 견딜 수 있으며 2, 3 및 4인치 NPT 배출구에서 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진공 청소기 가방 및 필터
- 퓨즈 클립
- 컨베이어 어셈블리 및 건조기 트레이
- 페데스탈 팬 모터
- Splash Shield 스타터 키트
- 전자
- 소매 카트 및 트럭
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 수질 및 정화
- 열가소성 용접
- PARKER 공기 압력 조절기, 소형, 수동 조정 가능
- KELCH 열박음 공구 홀더, 구멍 직경 10 mmmm
- WIDIA 커터
- NOTRAX Oct-O-Mat 야외 매트
- ANVIL 조정 가능한 빔 부착물
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP 제작 피팅 티, 소켓 x 소켓 x 소켓
- EATON CLCAF 시리즈 아크 고장 차단기
- K S PRECISION METALS 황동 구부릴 수 있는 튜브
- MAGLINER 브레이크 패들
- SMC VALVES Vfr4000 시리즈 솔레노이드 밸브