항목 | 배기 팬 벤츄리 프레임 |
Dia. 개봉 필요 | 26-1 / 2 " |
치수 A | 28 " |
치수 B | 4.5 " |
차원 C | 24.5 " |
치수 D | 12 " |
플랜지 폭 | 1" |
프레임 마감 | 아연 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 28 " |
최대 깊이 | 8.875 " |
UPC | 190735109595 |
벤 투리 깊이 | 3.5 " |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 12.51 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 72.39 |
HS 코드 | 8414901080 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 치수 A | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 높이 | 최대 깊이 | 벤 투리 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E033 | 16 " | 16 " | 3.5 " | 12.25 " | 9" | 16 " | 8.75 " | 2.5 " | ₩ 339,202 | ||
10E034 | 20 " | 20 " | 4" | 16.5 " | 7" | 20 " | 8.5 " | 3" | ₩ 380,905 | ||
10E035 | 22 " | 22 " | 4" | 18.5 " | 9.5 " | 22 " | 9" | 3" | ₩ 409,202 | ||
10E036 | 24 " | 24 " | 4" | 20.5 " | 10 " | 24 " | 8.875 " | 3" | ₩ 399,525 | ||
10E038 | 34 " | 34 " | 5.25 " | 30.375 " | 13.25 " | 34 " | 9.625 " | 4.25 " | ₩ 485,607 | ||
10F477 | 12 " | 12 " | 3" | 8.25 " | - | 12 " | 8.75 " | 2" | ₩ 222,425 | ||
10F478 | 14 " | 14 " | 3" | 10.25 " | - | 14 " | 8.75 " | 2" | ₩ 234,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.