DAYTON 10E027 배기/급기 팬 12인치 3상
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배기 / 공급 팬 |
베어링 유형 | 공 |
Dia. 개봉 필요 | 14 입력 |
배기 / 공급 CFM @ 0.000-In. SP | 1472/1440 |
배기 / 공급 CFM @ 0.125-In. SP | 1327/1367 |
배기 / 공급 CFM @ 0.250-In. SP | 1150/1221 |
배기 / 공급 CFM @ 0.375-In. SP | 737/887 |
팬 RPM | 1725 |
프레임 마감 | 아연 |
높이 | 16 " |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
최대 깊이 | 14-1 / 16 " |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/4 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1750 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
블레이드 수 | 4 |
작동 암페어 | 1.5-1.6 / .85 |
상 | 3 |
프로펠러 직경 | 12 " |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
권장 흡기 보호대 | 1WBT8 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
속도 | 1 |
타입 | 다이렉트 드라이브 리버 서블 |
UPC | 190735109496 |
전압 | 208-230/460 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 11.41 |
선박 높이 (cm) | 36.83 |
선박 길이 (cm) | 42.67 |
선박 폭 (cm) | 42.67 |
HS 코드 | 8414596095 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 작동 암페어 | 베어링 유형 | 팬 RPM | 상 | 프로펠러 직경 | 프로펠러 재료 | 샤프트 디아. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E021 | 2.9/1.4 | 공 | 1725 | 1 | 12 " | 알류미늄 | 1 / 2 " | 다이렉트 드라이브 리버 서블 | ₩ 904,260 | ||
10E022 | 2.9/1.4 | 공 | 1725 | 1 | 16 " | 알류미늄 | 1 / 2 " | 다이렉트 드라이브 리버 서블 | ₩ 921,025 | ||
10E023 | 3.4/2.1 | 공 | 1725 | 1 | 16 " | 알류미늄 | 1 / 2 " | 다이렉트 드라이브 리버 서블 | ₩ 927,395 | ||
10E024 | 3.5/2.2 | 공 | 1725 | 1 | 18 " | 알류미늄 | 1 / 2 " | 다이렉트 드라이브 리버 서블 | ₩ 949,935 | ||
10E025 | 4.0/2.9 | 공 | 1725 | 1 | 20 " | 알류미늄 | 1 / 2 " | 다이렉트 드라이브 리버 서블 | ₩ 1,010,537 | ||
10E026 | 4.6/3.4 | 공 | 1075 | 1 | 24 " | 알류미늄 | 1 / 2 " | 다이렉트 드라이브 리버 서블 | ₩ 1,205,680 | ||
10E028 | 1.5-1.6 / .85 | 공 | 1725 | 3 | 16 " | 알류미늄 | 1 / 2 " | 다이렉트 드라이브 리버 서블 | ₩ 1,387,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.