항목 | 링 배기 팬 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 3837 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 3305 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 2637 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 1970 |
플랜지 깊이 | 1-7 / 8 " |
프레임 마감 | 아연 |
프레임 재질 | 아연 |
완전 부하 암페어 | 1.8-1.6 / .8 |
높이 | 28.25 " |
Hz | 60 |
내부 Dia. | 24-1 / 2 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
최대 깊이 | 13-1 / 2 " |
모터 인클로저 | 방폭 팬 냉각 |
모터 HP | 1/3 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1750 |
장착 구멍 OC | 26-7 / 8 인치 |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
블레이드 수 | 3 |
외부 Dia. | 28-1 / 4 " |
상 | 3 |
프로펠러 직경 | 24 " |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 30 |
타입 | 직접 구동, 위험한 위치 |
벤 투리 깊이 | 2" |
전압 | 208-230/460 |
와트 | 248 |
폭 | 28.25 " |
선박 중량 (kg) | 22.95 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 내부 Dia. | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 최대 깊이 | 모터 HP | 모터 RPM | 블레이드 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E004 | 패널 배기 팬 | - | 5669 | 4946 | 11-5 / 16 " | 1/2 | 1750 | 2 | ₩ 2,544,902 | ||
10E005 | 패널 배기 팬 | - | 6317 | 5851 | 11-5 / 16 " | 3/4 | 1750 | 3 | ₩ 2,768,535 | ||
10E006 | 패널 배기 팬 | - | 5669 | 4946 | 11-5 / 16 " | 1/2 | 1750 | 2 | ₩ 2,650,777 | ||
10E007 | 패널 배기 팬 | - | 6317 | 5851 | 11-5 / 16 " | 3/4 | 1750 | 3 | ₩ 2,939,265 | ||
10E016 | 링 배기 팬 | 24-1 / 2 " | 3837 | 3305 | 13-1 / 2 " | 1/3 | 1750 | 3 | ₩ 2,488,045 | ||
10E017 | 링 배기 팬 | 24-1 / 2 " | 5669 | 4946 | 13-1 / 2 " | 1/2 | 1750 | 2 | ₩ 2,650,620 | ||
10E019 | 링 배기 팬 | 24-1 / 2 " | 5669 | 4946 | 13-1 / 2 " | 1/2 | 1750 | 2 | ₩ 2,283,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.