항목 | 환풍기 |
알루미늄 벽 셔터 번호 | 4C556 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 1590 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 1432 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 1220 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 1007 |
유리 섬유 벽 셔터 아니. | 5C211 |
플랜지 폭 | 1" |
프레임 마감 | 아연 |
프레임 재질 | 아연 |
완전 부하 암페어 | 3.1/1.6 |
아연 도금 벽 셔터 번호 | 1C742 |
높이 | 16 " |
Hz | 60 |
흡기 가드 번호 | 1WBT8 |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
최대 깊이 | 14 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/4 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1750 |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
블레이드 수 | 4 |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 12 " |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 12.0 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 11.4 |
속도 제어 | 아니 |
타입 | 상업용 다이렉트 드라이브 |
UPC | 190735108963 |
벤 투리 깊이 | 2-1 / 2 " |
전압 | 115/230 |
와트 | 186 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 11.52 |
선박 높이 (cm) | 36.58 |
선박 길이 (cm) | 42.42 |
선박 폭 (cm) | 42.93 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.