항목 | 서머 스탯 |
깊이 | 1 9 / 10 " |
디스플레이 | 가능 |
EAN | 5703466238721 |
요소 IP 클래스 | 21 |
바닥 온도(최대) | 104도 에프 |
바닥 온도(최소) | 41도 에프 |
진동수 | 60 Hz에서 |
냉기 보호 | 5도 씨 |
높이 | 4 13 / 20 " |
히스테리시스 | 0.2 |
표시기 스타일 | LED |
맥스. AC 전압 | 240V |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 AC 전압 | 120V |
주요 응용 프로그램 | 바닥 난방 |
제품 데이터 시트 | 댄포스-088l5136.pdf |
센서 유형 | 방, 바닥 |
폭 | 2 9 / 10 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.