항목 | 케이블 |
케이블 직경 | 0.25 " |
케이블 스크린 | 유성충 |
케이블 유형 | 트윈 컨덕터 |
색상 | 검정 |
변형 강도 | 2000 N |
EAN | 5703466162088 |
요소 IP 클래스 | IPX7 |
필러 재료 | PEX |
난방 출력 | 535W |
절연 재료 | FEP |
리드 길이 | 6 피트 |
리드 타입 | AWG 16 |
길이 | 120 피트 |
맥스 흐름 | 4.5 |
최대 비작동 온도 | 220도 에프 |
최소 벤딩 디아. | 1 13 / 20 " |
겉감 | PVC |
제품 데이터 시트 | 댄포스-088l3500.pdf |
당기는 힘 | 250 N |
저항 | 26.9 옴 |
자외선 차단 | 가능 |
전압 | 120V 교류 |
와트 | 540W |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 전압 | 맥스 흐름 | 케이블 직경 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3500 | 30 피트 | 120V 교류 | 1.4 | 0.25 " | - | ₩ 186,067 | RFQ
|
088L3502 | 65 피트 | 120V 교류 | 2.6 | 0.25 " | - | ₩ 231,549 | RFQ
|
088L3503 | 80 피트 | 120V 교류 | 3.3 | 0.25 " | 395W | ₩ 279,093 | RFQ
|
088L3504 | 100 피트 | 120V 교류 | 3.8 | 0.25 " | 455W | ₩ 301,850 | RFQ
|
088L3507 | 150 피트 | 120V 교류 | 5.8 | 0.25 " | - | ₩ 417,617 | RFQ
|
088L3508 | 170 피트 | 120V 교류 | 6.3 | 0.25 " | 755W | ₩ 446,559 | RFQ
|
088L3509 | 200 피트 | 120V 교류 | 7.7 | 0.25 " | - | ₩ 500,319 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.