DANFOSS 088L3092 바닥 히팅 케이블, 630피트 길이, 8A, 1920W, 40m 스트래핑 길이, 240V
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 |
케이블 직경 | 0.19 " |
케이블 스크린 | 유성충 |
케이블 유형 | 트윈 컨덕터 |
클래스 | 2872 01, 2872 81 |
색상 | 빨간색 |
적용 범위 | 160 평방 피트. |
변형 강도 | 600 N |
EAN | 5703466152379 |
요소 IP 클래스 | IPX7 |
난방 출력 | 1915W |
설치 온도 | 23도 에프 |
절연 재료 | FEP |
리드 길이 | 13 피트 |
리드 타입 | DTWB |
길이 | 630 피트 |
맥스 흐름 | 8A |
최대 비작동 온도 | 185도 에프 |
맥스. 작동 온도. | 149도 에프 |
최소 벤딩 디아. | 25 mm |
겉감 | PVC |
산출 | 3W/피트 |
주요 응용 프로그램 | 바닥 난방 |
제품 데이터 시트 | 댄포스-088l3140.pdf |
당기는 힘 | 120 N |
저항 | 30.1 옴 |
스트랩 길이 | 150 피트 |
자외선 차단 | 아니 |
전압 | 240V 교류 |
와트 | 1920W |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 적용 범위 | 맥스 흐름 | 전압 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3080 | 80 피트 | 20 평방 피트. | 1A | 240V 교류 | 3W/피트 | ₩ 415,555 | RFQ
|
088L3081 | 120 피트 | 30 평방 피트. | 1.5 | 240V 교류 | 3W/피트 | ₩ 556,125 | RFQ
|
088L3082 | 160 피트 | 40 평방 피트. | 2A | 240V 교류 | 3W/피트 | ₩ 686,371 | RFQ
|
088L3083 | 200 피트 | 50 평방 피트. | 2.5 | 240V 교류 | 3W/피트 | ₩ 777,336 | RFQ
|
088L3084 | 240 피트 | 60 평방 피트. | 3A | 240V 교류 | 3W/피트 | ₩ 868,300 | RFQ
|
088L3085 | 280 피트 | 70 평방 피트. | 3.5 | 240V 교류 | 3W/피트 | ₩ 959,264 | RFQ
|
088L3086 | 320 피트 | 80 평방 피트. | 4A | 240V 교류 | 3W/피트 | ₩ 1,037,842 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.