항목 | 자기 조절 형 히팅 케이블 |
케이블 스크린 | 주석 도금 구리 브레이드 |
케이블 유형 | 자기 제한 |
색상 | 검정 |
EAN | 5703466160374 |
요소 IP 클래스 | IPX7 |
필러 재료 | TPE |
높이 | 27 / 125 " |
길이 | 1000 피트 |
최대 비작동 온도 | 185도 에프 |
맥스. 작동 온도. | 150도 에프 |
최소 벤딩 디아. | 1" |
산출 | 5W/피트 50도에서 에프 |
제품 데이터 시트 | 댄포스-088l1402.pdf |
자외선 차단 | 아니 |
전압 | 240V 교류 |
폭 | 9 / 20 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.