항목 | 띠톱 |
A | 20 |
암페어 AC | 20 |
밴드 유형 | 수평 |
블레이드 길이 | 11 피트 5 인치 |
블레이드 두께 | 0.035 " |
블레이드 휠 Dia. | 16 " |
절단 능력 | 10 " |
절단 용량 스퀘어 | 7.875 " |
외형 치수 | 11 "X 18" |
HP | 1 |
Hz | 60 Hz에서 |
맥스. 블레이드 길이 | 137 " |
맥스. 블레이드 폭 | 1" |
최소 블레이드 길이 | 137 " |
최소 블레이드 폭 | 137 " |
전반적인 깊이 | 29 " |
전체 높이 | 64 " |
전체 폭 | 70 " |
상 | 1 |
전원 | 유선 |
SFPM 범위 | 50 ~ 270 |
전압 | 120 / 220V AC |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | A | 암페어 AC | 전체 폭 | 상 | SFPM 범위 | 인후 깊이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
988040 | 66 " | 20 | 20 | 29 " | 1 | 70 ~ 540 | 9" | - | ₩ 22,397,098 | RFQ
| |
988041 | 66 " | 16 | 16 | 29 " | - | 70 ~ 540 | 9" | 220 / 440V AC | ₩ 22,239,763 | RFQ
| |
988050 | 76 " | 20 | 20 | 24 " | 1 | 70 ~ 540 | 14 " | - | ₩ 20,920,861 | RFQ
| |
988051 | 76 " | 16 | 16 | 24 " | 3 | 70 ~ 540 | 14 " | 220 / 440V AC | ₩ 20,922,923 | RFQ
| |
JH10W2 | 75 " | 16 | - | 65 " | 3 | 50 ~ 270 | - | - | ₩ 25,361,280 | RFQ
| |
SE-8.5M | 37 " | 20 | 20 | 33 " | 3 | 114 ~ 230 | - | 220V 교류 | ₩ 17,292,036 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.