DAKE CORPORATION 974315-2 수동, 냉간 톱, 12 1/2인치 블레이드 직경.
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쏘우 |
A | 20 |
아버 크기 | 1.25 " |
블레이드 직경 | 12 1 / 2 " |
블레이드 타입 | 콜드 톱날 |
절단 능력 | 3 5 / 8 " |
가드 유형 | 피벗 |
Hz | 60 Hz에서 |
자재 | 주철 |
장착 구멍 | 2/8/45 |
무부하 RPM | 22/44 |
상 | 3 |
전원 | 유선 |
셰이프 | 일주 |
속도 | 22RPM, 44RPM |
도구 무게 | 350의 파운드. |
전압 | 220V AC/440V AC |
원산지 | 이탈리아 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.