항목 | 유압 프레스 |
베이스 길이 | 58 " |
기본 너비 | 56 " |
생산 능력 | 150 톤 |
적용 범위 | 58 "X 56" |
프레임 폭 | 48 " |
높이 | 150 " |
HP | 10 |
최대 램 투 테이블 | 65 1 / 2 " |
최소 램 투 테이블 | 15 1 / 2 " |
작업 유형 | 전기 유압 |
상 | 3 |
누르는 속도 | 17IPM |
램 여행 | 16 " |
테이블 폭 | 12 1 / 2 " |
전압 | 220V |
원산지 | US |
모델 | 생산 능력 | 전압 | Hp | 누르는 속도 | 최소 램 투 테이블 | 최대 램 투 테이블 | 프레임 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942500-2 | 25 t | 220V | 2 | 15IPM | 12 " | 42 1 / 4 " | 32 3 / 4 " | - | RFQ
|
942500-4 | 25 t | 440V | 2 | 15IPM | 12 " | 42 1 / 4 " | 32 3 / 4 " | - | RFQ
|
942501-2 | 50 톤 | 220V | 2 | 8IPM | 14 " | 44 " | 32 3 / 4 " | - | RFQ
|
942501-4 | 50 톤 | 440V | 2 | 8IPM | 14 " | 44 " | 32 3 / 4 " | - | RFQ
|
942502-2 | 75 톤 | 220V | 2 | 5IPM | 13 " | 43 3 / 8 " | 44 " | - | RFQ
|
942502-4 | 75 톤 | 440V | 2 | 5IPM | 13 " | 43 3 / 8 " | 44 " | - | RFQ
|
942503-4 | 150 톤 | 440V | 10 | 17IPM | 15 1 / 2 " | 65 1 / 2 " | 48 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.