항목 | 유압 프레스 |
베이스 길이 | 55 1 / 2 " |
기본 너비 | 36 " |
적용 범위 | 55 1 / 2은 "36을 X" |
프레임 폭 | 44 " |
높이 | 86 " |
HP | 2 |
최대 램 투 테이블 | 37 5 / 8 " |
최소 램 투 테이블 | 7 5 / 8 " |
작업 유형 | 전기 |
상 | 3 |
누르는 수용량 | 75 톤 |
누르는 속도 | 5IPM |
용량 | 28 톤 |
램 여행 | 10 " |
RPM | 1800 |
테이블 폭 | 8 1 / 4 " |
전압 | 440V |
원산지 | US |
모델 | 생산 능력 | 전압 | 프레임 폭 | 테이블 폭 | Hp | 최대 램 투 테이블 | 최소 램 투 테이블 | 램 여행 | 누르는 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908025-2 | - | 220V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 46 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908025-4 | - | 440V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 46 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908050-2 | - | 220V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 45 1 / 8 " | 10 1 / 8 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908050-4 | - | 440V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 45 1 / 8 " | 10 1 / 8 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908075-2 | - | 220V | 44 " | 8 1 / 4 " | 2 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908080-2 | - | 220V | 44 " | 8 1 / 4 " | 10 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908080-4 | - | 440V | 44 " | 8 1 / 4 " | 10 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.