DAKE CORPORATION 906850 유압 프레스, 공기 작동식, 이중 공기 펌프, 150톤 용량
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 프레스 |
공기 압력 | 90 ~ 125 psi |
베이스 길이 | 66 " |
기본 너비 | 42 " |
생산 능력 | 150 톤 |
적용 범위 | 66 "X 42" |
프레임 폭 | 48 " |
높이 | 95 " |
수평 워크헤드 이동 | 21 7 / 8 " |
최대 램 투 테이블 | 30 " |
최소 램 투 테이블 | 10 " |
펌프 수 | 2 |
작업 유형 | 비행기 |
누르는 속도 | 2IPM |
램 전진 속도 | 22IPM |
램 여행 | 16 " |
테이블 폭 | 12 1 / 4 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.