항목 | 아버 보도 |
앤빌 디아. 작업 영역(인치) | 9-7/8 |
기본 크기 | 10 x 24 " |
건설 | 열처리 및 연마된 스핀들, 열처리된 램 및 가공된 테이블 플레이트가 있는 가공된 회색 주철 프레임 |
깊이 | 24 " |
힘 (톤) | 5 |
힘 범위 (Lbs.) | 0 ~ 10000 |
높이 | 28.5 " |
맥스. 작업 높이 (인치) | 16 |
램 치수 (인치) | 2 X 2 X 23 |
슬롯 너비 범위 (인치) | 1-1 / 4 - 3.5 |
그네 | 10 입력 |
테이블 작업대 | 7.5 x 8.5 인치 |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 202.5 |
선박 높이 (cm) | 72.39 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8462290020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기본 크기 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
902006 | 21.5 x 29 " | 29 " | 58 " | 21.5 " | ₩ 17,356,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.