그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 프로텍터 내부 엘보 |
채널 높이 | 7 / 8 " |
채널 폭 | 7 / 8 " |
색상 | 백 |
연결 스타일 | 클립오버 |
높이 | 7 / 8 " |
길이 | 0.1ft. |
부하 용량 | 지정되지 않음 |
자재 | ABS |
맥스. 케이블 직경 | 1 / 4 " |
채널 수 | 1 |
스타일 | 드롭 오버 |
폭 | 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3926909987 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
US / FLIB22QSP-5PK | 갈색 | ₩ 3,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.