그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 정리 장치 |
색상 | 검정 |
함수 | 케이블 클러 터 숨기기 |
높이 | 4.5 " |
길이 | 5" |
자재 | ABS |
설치 | 표면 |
하위 카테고리 | 케이블 커버 및 구성 |
폭 | 12.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3916200000 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 함수 | 항목 | 길이 | 하위 카테고리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US / CA3015W / 5 / GR | 백 | 코너를 돌고 D-라인 길이를 연결하십시오 | 미니 원형 어댑터 | - | 어댑터 | ₩ 3,080 | ||
미국 / CTUSMLW / SW / GR | 백 | 케이블 클러 터 숨기기 | 케이블 정리 장치 | 5" | 케이블 커버 및 구성 | ₩ 49,455 | ||
미국/CTT1.1/GR | 검정 | 케이블 클러 터 숨기기 | 케이블 깔끔한 튜브 | 43 " | 케이블 커버 및 구성 | ₩ 28,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.