그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반원형 TV 케이블 커버 길이 |
색상 | 백 |
커버 타입 | PVC |
마감재 | 반광택 |
높이 | 1" |
길이 | 60 " |
자재 | PVC |
설치 | 접착제 / 나사 |
장착 스타일 | 표면 |
채널 수 | 1 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 3916200000 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 항목 | 길이 | 설치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 / 5FT5025B / GR | 검정 | 1" | 반원형 TV 케이블 커버 길이 | 60 " | 접착제 / 나사 | 2" | ₩ 28,420 | ||
미국 / R2D1608W / GR | 백 | 0.3 " | 하프 라운드 D 라인 길이 | 79 " | 접착제 / 나사 | 0.6 " | ₩ 12,302 | RFQ
| |
미국 / R2D3015W / GR | 백 | 0.6 " | 하프 라운드 D 라인 길이 | 79 " | 접착제 / 나사 | 1.2 " | ₩ 15,785 | RFQ
| |
미국 / R3D3015W / GR | 백 | 0.6 " | 하프 라운드 D 라인 길이 | 118 " | 접착제 / 나사 | 1.2 " | ₩ 20,685 | RFQ
| |
미국 / R2D22QSW / GR | 백 | 0.9 " | XNUMX/XNUMX 라운드 D 라인 길이 | 78 " | 표면 | 0.9 " | ₩ 20,650 | RFQ
| |
US / R2D22QSP / GR | 목재 효과 | 0.9 " | XNUMX/XNUMX 라운드 D 라인 길이 | 79 " | 표면 | 0.9 " | ₩ 13,142 | RFQ
| |
미국/5FT2010KIT001 | - | - | 경마장 | - | - | - | ₩ 64,925 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.