CENTRAL SPECIALTIES LTD 1170NAT-1 디럭스 우드 트레이 스탠드 내츄럴
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 트레이 스탠드 |
색상 | 자연의 |
깊이 | 17 " |
높이 | 30 " |
부하 용량 | 100의 파운드 |
자재 | 목재 |
타입 | 목재 |
폭 | 18.5 " |
선박 중량 (kg) | 4.08 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 9403608081 |
원산지 | VN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 부하 용량 | 자재 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1036 | 크롬 | 15 " | 36 " | 150의 파운드 | 강철 | 강철 | 19 " | ₩ 757,260 | ||
1036-1 | 크롬 | 15 " | 36 " | 150의 파운드 | 강철 | 강철 | 19 " | ₩ 123,690 | ||
1054S-C | 크롬 | 15 " | 30.5 " | 150의 파운드 | 강철 | 강철 | 20 " | ₩ 1,066,485 | ||
1054S-C-1 | 크롬 | 15 " | 30.5 " | 150의 파운드 | 강철 | 강철 | 20 " | ₩ 277,952 | ||
1170 | 호두 | 17 " | 30 " | 100의 파운드 | 목재 | 목재 | 18.5 " | ₩ 551,425 | ||
1170-1 | 호두 | 17 " | 30 " | 100의 파운드 | 목재 | 목재 | 18.5 " | ₩ 144,217 | ||
1170MAH | 마호가니 | 17 " | 30 " | 100의 파운드 | 목재 | 목재 | 18.5 " | ₩ 551,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.