CENTRAL SPECIALTIES LTD
50년 이상의 경험을 바탕으로 Central Specialty Ltd는 식품 서비스 및 환대 산업을 위한 환경 친화적이고 내구성 있는 제품을 제공해 왔습니다. CSL Foodservice and Hospitality 카탈로그는 벨맨 카트, 코트 및 벽 선반, 바구니 스탠드, 유아용 의자, 수하물 선반, 트레이 스탠드 및 손수레로 구성됩니다. CSL 스틸 트레이 스탠드 최대 150파운드의 서비스 트레이를 수용하도록 설계되었습니다. 이 트레이 스탠드는 크롬 마감 처리된 1인치 관형 강철 구조, 지지용 리벳 힌지 및 1개의 빨 수 있는 4/XNUMX인치 웨빙이 특징입니다. 접을 수 있는 디자인으로 쉽게 보관할 수 있으며 바닥에 긁힘을 방지하기 위해 둥근 플라스틱 발 덮개가 장착되어 있습니다. 브랜드의 나무 쟁반 스탠드 짙은 호두 마감 처리된 경목 구조의 프레임이 특징입니다. 이 나무 트레이 스탠드는 최대 100lb의 하중을 지탱할 수 있으며 부서짐을 방지하기 위해 둥근 다리 가장자리가 있습니다. 다양한 종류의 트레이 스탠드도 매우 높은 강철 및 플라스틱 프레임 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
상세 보기견적요청
트레이 스탠드(26 제품)
가스 공기 압축기 조합 장치(4 제품)
Central Specialties Ltd 소개
50년 이상의 경험을 바탕으로 Central Specialty Ltd는 식품 서비스 및 환대 산업을 위한 환경 친화적이고 내구성 있는 제품을 제공해 왔습니다. CSL Foodservice and Hospitality 카탈로그는 벨맨 카트, 코트 및 벽 선반, 바구니 스탠드, 유아용 의자, 수하물 선반, 트레이 스탠드 및 손수레로 구성됩니다. CSL 스틸 트레이 스탠드 최대 150파운드의 서비스 트레이를 수용하도록 설계되었습니다. 이 트레이 스탠드는 크롬 마감 처리된 1인치 관형 강철 구조, 지지용 리벳 힌지 및 1개의 빨 수 있는 4/XNUMX인치 웨빙이 특징입니다. 접을 수 있는 디자인으로 쉽게 보관할 수 있으며 바닥에 긁힘을 방지하기 위해 둥근 플라스틱 발 덮개가 장착되어 있습니다. 브랜드의 나무 쟁반 스탠드 짙은 호두 마감 처리된 경목 구조의 프레임이 특징입니다. 이 나무 트레이 스탠드는 최대 100lb의 하중을 지탱할 수 있으며 부서짐을 방지하기 위해 둥근 다리 가장자리가 있습니다. 다양한 종류의 트레이 스탠드도 매우 높은 강철 및 플라스틱 프레임 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- AETNA 베어링
- 티디트
- GHS 안전
- BRX
- 키샤프트
- 에어 태핑 암
- 에폭시 어플리케이터
- 히트 건
- 와이어 웨이 피팅 액세서리
- 전압 센서 릴레이
- RADNOR MIG 절연체
- WATTS LFF115-74 시리즈 압력 감소 제어 밸브
- METRO 솔리드 선반 24x30 인치
- NOTRAX Webtrax 539 시리즈, 피로 방지 배수 매트
- RAMFAN 밀폐 공간 팬, 축
- CONDOR ANSI 클래스 2 메쉬 폴리스터 지퍼 대비 높은 가시성 조끼
- LOC-LINE 플랫 5홀 노즐
- ASHCROFT E 바이메탈 온도계, 3인치 외부 조정, 후면 연결
- SHARPE VALVES 탄소강 인라인 볼 밸브, 소켓 x 소켓
- PROTO 임팩트 소켓, 1-1/2인치, 미터법