플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CRYDOM DRIDC5 모듈 입력 DC 출력 DC 흰색 50mA | AF6NZQ 1DTT8

CRYDOM DRIDC5 모듈 입력 DC 출력 DC 흰색 50mA

재고 있음 있음
항목: AF6NZQ 모델: DRIDC5교차 참조: 1DTT8

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 78,190 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목입력 / 출력 릴레이 모듈
케이스 색상
입력 전압5-28 VDC
맥스. 입력 볼트32VAC / DC
맥스. 출력 볼트30VDC
맥스. 방열판이있는 출력 (A)50mA
최소 입력 볼트4VAC / DC
최소 출력 볼트3VDC
장착 스타일DIN 레일
전압 출력5 VDC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.07
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)27.94
선박 폭 (cm)25.4
HS 코드8536490080

제품 세부 사항 :

  • 특수 기능: 오픈 콜렉터 출력, LED 표시기

제품 변형

프로덕트모델케이스 색상입력 전압맥스. 출력 암페어장착 스타일전압 출력가격
CRYDOM OAC5 모듈 입력 DC 출력 AC 검정색 3.5A | AF6NZH 1DTT1 OAC5검정5 VDC-0.6 "모듈 용 마운팅 보드에 연결120 VAC₩ 46,340
CRYDOM ODC5 모듈 입력 DC 출력 DC 빨간색 2A | AF6NZJ 1DTT2 ODC5빨간색5 VDC30.6 "모듈 용 마운팅 보드에 연결5-48 VDC₩ 56,612
CRYDOM IAC5 모듈 입력 AC 출력 DC 노란색 50mA | AF6NZK 1DTT3 이크 녹스노란색120 VAC-0.6 "모듈 용 마운팅 보드에 연결5 VDC₩ 46,340
CRYDOM IDC5 모듈 입력 DC 출력 DC 흰색 50mA | AF6NZL 1DTT4 IDC55-28 VDC-0.6 "모듈 용 마운팅 보드에 연결5 VDC₩ 46,340
CRYDOM DRODC5 모듈 입력 DC 출력 DC 빨간색 3A | AF6NZP 1DTT7 DRODC5빨간색5 VDC3DIN 레일5-48 VDC₩ 85,417
CRYDOM DROAC 모듈 입력 DC 출력 AC 검정색 5A | AF6NZR 1DTT9 드로악검정5-24 VDC5DIN 레일120 / 240 VAC₩ 85,417
CRYDOM DRIAC5 모듈 입력 AC 출력 DC 노란색 50mA | AF6NZT 1DTU1 드리악5노란색120 VAC-DIN 레일5 VDC₩ 78,190

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CRYDOM DRIDC5 모듈 입력 DC 출력 DC 흰색 50mA
₩ 78,190 /단위