그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 무 접점 계전기 |
A | 50 |
케이스 색상 | 회색 |
손가락 안전 | 가능 |
입력 전압 | 4-32 VDC |
맥스. 입력 볼트 | 32 |
맥스. 출력 암페어 | 50 |
맥스. 출력 볼트 | 530 |
맥스. 방열판이있는 출력 (A) | 50 |
최소 입력 볼트 | 4 |
최소 출력 볼트 | 48 |
설치 | 표면 |
상 | 3 |
스위치 유형 | SCR |
켜짐 | 랜덤 크로스 |
전압 출력 | 48-530 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8536490080 |
모델 | A | 케이스 색상 | 손가락 안전 | 입력 전압 | 맥스. 출력 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D53TP50D | 50 | 검정 | 아니 | 3-32 VDC | 50 | ₩ 469,315 | |
D53TP50D10 | 50 | 검정 | 아니 | 3-32 VDC | 50 | ₩ 478,117 | |
D53TP25C | 25 | 회색 | 가능 | 4-32 VDC | 25 | ₩ 475,790 | |
D53TP25C10 | 25 | 회색 | 가능 | 4-32 VDC | 25 | ₩ 487,550 | |
D53TP25CH | 25 | 회색 | 가능 | 4-32 VDC | 25 | ₩ 494,865 | |
D53TP25CH10 | 25 | 회색 | 가능 | 4-32 VDC | 25 | ₩ 497,945 | |
D53TP50C | 50 | 회색 | 가능 | 4-32 VDC | 50 | ₩ 497,735 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.