CRUSHPROOF 065004000001-60 차고 배기 호스 4인치 Id x 11피트
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
항목 | 차고 배기 호스 |
굽힘 반경 | 5" |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 4" |
길이 | 11ft. |
자재 | 고무 |
플라이 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -20도 ~ 375도 F |
선박 중량 (kg) | 7.19 |
선박 높이 (cm) | 32.51 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 4009110000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.