항목 | 배전반 러너 |
항 피로 | 아니 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 비닐 |
저항하는 브레이크 액 | 가능 |
색상 | 검정 |
내화성 / 난연제 | 내화성 |
길이 | 75ft. |
매트 표면 패턴 | 골판지 |
자재 | 비닐 |
맥스. 사용 전압 | 17,000 VAC |
표면 재질 | 비닐 |
두께 | 1 / 4 " |
폭 | 3ft. |
선박 중량 (kg) | 166.38 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 3918102000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.