항목 | XNUMX 개의 통행 온수 보일러 |
AFUE | 86.3% |
BtuH 입력 | 112,000 |
버너 캡 | 0.80gph |
내각 재질 | 판금 |
깊이 | 30.75 " |
DOE 열용량 | 97,000BtuH |
연료 | 기름 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR 등급 |
높이 | 31.5 " |
하우징 마감 | 그린, 크링클 |
점화 유형 | 화염 유지 |
Net BtuH IBR | 84,000 |
파이프 크기 반환 | 1-1 / 2 " |
파이프 크기 공급 | 1-1 / 2 " |
벤트 직경. | 5" |
벤트 유형 | 중량 |
폭 | 20.75 " |
선박 중량 (kg) | 195.04 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8403100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
FWZ100BOLT1SSU | 36.75 " | ₩ 7,963,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.