항목 | 대기 벤트 스팀 보일러 |
AFUE | 82.1% |
BtuH 입력 | 172,000 |
버너 캡 | 1gph |
내각 재질 | 판금 |
깊이 | 28 " |
DOE 열용량 | 142,000BtuH |
연료 | NG |
가스 연결 | 1 / 2 " |
높이 | 40 11 / 32 " |
하우징 마감 | 그린, 크링클 |
점화 유형 | 전자 |
Net BtuH IBR | 107,000 |
파이프 크기 반환 | 2" |
파이프 크기 공급 | 2" |
벤트 직경. | 6" |
벤트 유형 | 중량 |
폭 | 22.5 " |
선박 중량 (kg) | 260.82 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8403100000 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|
BSI103ELPZZPSU | 16 " | ₩ 6,324,902 | |
BSI103ENPZZPSU | 16 " | ₩ 6,261,867 | |
BSI138ELPZZPSU | 19.25 " | ₩ 6,997,322 | |
BSI138ENPZZPSU | 19.25 " | ₩ 6,913,252 | |
BSI172ELPZZPSU | 22.5 " | ₩ 7,480,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.