항목 | LED 매입 형 Troffer |
색온도 | 3500K |
CRI | 90 |
디자인 | 건축 Troffer |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 디 밍이 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | DesignLights 컨소시엄(DLC) |
높이 | 4.75 " |
LED 교체 | U- 벤드 |
길이 | 23 7 / 10 " |
루멘 | 3200 |
와트 당 루멘 | 90 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
온도. 범위 | 0에서 35도 C |
전압 | 120 ~ 277 |
품질 보증 | 10 년 |
와트 | 35 |
폭 | 23 7 / 10 " |
선박 중량 (kg) | 5.11 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 9405101000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
CR22-32L-40K-10V | 4000K | ₩ 581,735 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.